Csapos típusú vezetőgörgők INA KRVE30-PP-A-NMT

Yoke type track roller

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:KRVE30-PP-A-NMT
Rubix:555851
gyártó:0055917590078
EAN:4047643179218
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő15 mm
Szélesség40 mm
Tömítésnyisd ki
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA KRVE30-PP-A-NMT Csapos típusú vezetogörgo


Yoke type track roller KRVE..-PP-A, full complement needle roller set, with axial guidance, with eccentric

Erősségek

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)40x15x15 mm
Logisztikai Tömeg120 g
Belső átmérő15 mm
Szélesség40 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Külső átmérő30 mm
Sorozatkrve..-pp-a
Referencia sebesség2100 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r15100 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr9500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre