Csapos támasztógörgők INA NATR10-X

Yoke type track roller

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:NATR10-X
Rubix:559793
gyártó:0005793940000
EAN:4012802425253
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő10 mm
Külső átmérő30 mm
Szélesség15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA NATR10-X Csapos támasztógörgo


Yoke type track rollers NATR, with axial guidance, gap seals on both sides

Erősségek

Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)15x30x30 mm
Logisztikai Tömeg65 g
Belső átmérő10 mm
Külső átmérő30 mm
Szélesség15 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Sorozatnatr
Referencia sebesség5500 rpm
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr6800 N
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r8700 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre