Referencia
INA:NATR35-X-PP-A
Rubix:231725
gyártó:0041065120000
EAN:4012802427424


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 29 mm |
Termék leírás : INA NATR35-X-PP-A Csapos támasztógörgo
Yoke type track rollers NATR..-PP, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Erősségek
Supports high radial loads as well as axial loads resulting from slight misalignments.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 29x72x72 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 578 g |
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 29 mm |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | natr..-pp-a |
| Referencia sebesség | 1000 rpm |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 24800 N |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 45000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre