Referencia
INA:NUKRE62-A
Rubix:248210
gyártó:0096689500000
EAN:4012802419306

Termék leírás : INA NUKRE62-A Csapos típusú vezetogörgo
Stud type track rollers NUKRE, with axial guidance, full complement cylindrical roller set, with eccentric collar, labyrinth seals on both sides
Erősségek
Supports large radial loads as well as axial loads that result from weak alignment faults.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 80x28x28 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 824 g |
| Belső átmérő | 28 mm |
| Szélesség | 80 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Külső átmérő | 62 mm |
| Sorozat | nukre..-a |
| Referencia sebesség | 2600 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 54000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 41000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre