Referencia
INA:RSTO50
Rubix:228258
gyártó:0000543480000
EAN:4012802713862


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 19.8 mm |
Termék leírás : INA RSTO50 Csapos támasztógörgo
Yoke type track rollers RSTO, without axial guidance, outer ring without ribs
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 19,8x90x90 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 481 g |
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 19.8 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | rsto |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 25500 N |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 47000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre