Csapos támasztógörgők INA STO20-X

Yoke type track roller

Lásd a műszaki információkat

Referencia

INA:STO20-X
Rubix:93338
gyártó:0000536430000
EAN:4012802698558
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : INA STO20-X Csapos támasztógörgo


Yoke type track rollers STO, without axial guidance, outer ring without ribs

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)16x47x47 mm
Logisztikai Tömeg152 g
Belső átmérő20 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség16 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Sorozatsto
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr16100 N
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r22000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre