Referencia
Optibelt:367 DL 305
Rubix:10472762
gyártó:1833485
EAN:4014486012194


Műszaki összefoglalás
| Profil | l |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 36.75 '' |
| Övszélesség | 305 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 367 DL SL 305 Collos gumiszíj - 1833485
Double timing Belt
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Eredeti hosszúság | 36.75 '' |
| Övszélesség | 305 mm |
| Fogmagasság | 9.52 mm |
| Fogak száma | 98 |
| Magasság | 4.57 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 933.45 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre