Collos szíj Optibelt 630 DH 150

ZR Double Timing Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:630 DH 150
Rubix:620405
gyártó:1072924
EAN:4044978549556
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profildh
Eredeti hosszúság63 ''
Övszélesség38.1 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 630 DH 150 Collos gumiszíj - 1072924


Wide power range
Low bearing load
High bending flexibility
Synchronous torque transmission
Extremely small disc diameters
glass cord
maintenance free
Temperature range -30°C to +100°C
Double-Sided Timing Belts

Technikai információk


Jellemzők
Profildh
Eredeti hosszúság63 ''
Övszélesség38.1 mm
Fogmagasság12.7 mm
Fogak száma126
Magasság5.94 mm
Eredeti hossz (mm)1600.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre