Referencia
Optibelt:850 DH 150
Rubix:620251
gyártó:1068426
EAN:4014486011395





Műszaki összefoglalás
| Profil | dh |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 85 '' |
| Övszélesség | 38.1 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 850 DH 150 Collos gumiszíj - 1068426
Wide power range
Low bearing load
High bending flexibility
Synchronous torque transmission
Extremely small disc diameters
glass cord
maintenance free
Temperature range -30°C to +100°C
Low bearing load
High bending flexibility
Synchronous torque transmission
Extremely small disc diameters
glass cord
maintenance free
Temperature range -30°C to +100°C
Double-Sided Timing Belts
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | dh |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 85 '' |
| Övszélesség | 38.1 mm |
| Fogmagasság | 12.7 mm |
| Fogak száma | 170 |
| Magasság | 5.94 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 2159 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre