Collos szíj Optibelt 900 DH 100

ZR Double Timing Belt

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:900 DH 100
Rubix:617289
gyártó:1068438
EAN:4044978518460
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profildh
Eredeti hosszúság90 ''
Övszélesség25.4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 900 DH 100 Collos gumiszíj - 1068438


Wide power range
Low bearing load
High bending flexibility
Synchronous torque transmission
Extremely small disc diameters
glass cord
maintenance free
Temperature range -30°C to +100°C
Double-Sided Timing Belts

Technikai információk


Jellemzők
Profildh
Eredeti hosszúság90 ''
Övszélesség25.4 mm
Fogmagasság12.7 mm
Fogak száma180
Magasság5.94 mm
Eredeti hossz (mm)2286 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre