Referencia
Optibelt:760 MXL 470
Rubix:10472281
gyártó:1540065
EAN:4014486071450


Műszaki összefoglalás
| Profil | mxl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 7.6 '' |
| Övszélesség | 470 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 760 MXL SL 470 Collos gumiszíj - 1540065
Timing belt
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Profil | mxl |
| Eredeti hosszúság | 7.6 '' |
| Övszélesség | 470 mm |
| Fogmagasság | 2.03 mm |
| Fogak száma | 95 |
| Magasság | 1.2 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 193.04 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre