Referencia
Optibelt:440 MXL 012
Rubix:617960
gyártó:1746363
EAN:4014486070026





Műszaki összefoglalás
| Profil | mxl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 4.4 '' |
| Övszélesség | 3.175 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 440 MXL 012 Collos gumiszíj - 1746363
optibelt ZR Drive belts The main features of optibelt ZR drive belts are the high-quality neoprene components, the extremely flexible tension of glass fibres and the anti-abrasive protective structure. A certain level of resistance to oil, heat and cold are standard features of ZR drive belts. Synchronised torque transmission Wide range of performance Reduced bearing load High degree of flexibility Extremely small pulley diameters Examples of application Office equipment - Copiers Data processing - Printers Household appliances - Mixer Garden equipment - Scarifiers Video and photographic technology - Camcorders D.I.Y instruments - Aircraft Packaging machines - Measuring devices Transport technology - Control units Custom versions targeted for a particular application can be supplied on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3 g |
|---|---|
| Profil | mxl |
| Eredeti hosszúság | 4.4 '' |
| Övszélesség | 3.175 mm |
| Fogmagasság | 2.03 mm |
| Fogak száma | 55 |
| Magasság | 1.2 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 111.76 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre