Referencia
Optibelt:1056 MXL 025
Rubix:620155
gyártó:1674838
EAN:4014486072631





Műszaki összefoglalás
| Profil | mxl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 10.56 '' |
| Övszélesség | 6.35 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 1056 MXL 025 Collos gumiszíj - 1674838
optibelt ZR Drive belts The main features of optibelt ZR drive belts are the high-quality neoprene components, the extremely flexible tension of glass fibres and the anti-abrasive protective structure. A certain level of resistance to oil, heat and cold are standard features of ZR drive belts. Synchronised torque transmission Wide range of performance Reduced bearing load High degree of flexibility Extremely small pulley diameters Examples of application Office equipment - Copiers Data processing - Printers Household appliances - Mixer Garden equipment - Scarifiers Video and photographic technology - Camcorders D.I.Y instruments - Aircraft Packaging machines - Measuring devices Transport technology - Control units Custom versions targeted for a particular application can be supplied on request.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 6 g |
|---|---|
| Profil | mxl |
| Eredeti hosszúság | 10.56 '' |
| Övszélesség | 6.35 mm |
| Fogmagasság | 2.03 mm |
| Fogak száma | 132 |
| Magasság | 1.2 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 268.22 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre