Referencia
Optibelt:140 XL 470
Rubix:10476347
gyártó:1716530
EAN:4014486027211

Termék leírás : OPTIBELT 140 XL SL 470 Collos gumiszíj - 1716530
Timing Belts
Erősségek
ISO 5296
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Eredeti hosszúság | 14 '' |
| Övszélesség | 470 mm |
| Fogmagasság | 5.08 mm |
| Fogak száma | 70 |
| Magasság | 2.3 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 355.6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
