Referencia
Optibelt:196XL
Rubix:10477254
gyártó:1725403
EAN:4014486028430


Műszaki összefoglalás
| Profil | xl |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 19.6 '' |
| Övszélesség | 470 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 196 XL SL 400 Collos gumiszíj - 1725403
Timing Belts
Erősségek
ISO 5296
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Eredeti hosszúság | 19.6 '' |
| Övszélesség | 470 mm |
| Fogmagasság | 5.08 mm |
| Fogak száma | 98 |
| Magasság | 2.3 mm |
| Eredeti hossz (mm) | 497.84 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre