Collos szíj Optibelt 1400 XH 400

ZR XH

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Optibelt:1400 XH 400
Rubix:620050
gyártó:1903678
EAN:4014486024586
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profilxh
Eredeti hosszúság140 ''
Övszélesség101.6 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : OPTIBELT 1400 XH 400 Collos gumiszíj - 1903678


optibelt ZR Drive belts The main features of optibelt ZR drive belts are the high-quality neoprene components, the extremely flexible tension of glass fibres and the anti-abrasive protective structure. A certain level of resistance to oil, heat and cold are standard features of ZR drive belts. Synchronised torque transmission Wide range of performance Reduced bearing load High degree of flexibility Extremely small pulley diameters Examples of application Office equipment - Copiers Data processing - Printers Household appliances - Mixer Garden equipment - Scarifiers Video and photographic technology - Camcorders D.I.Y instruments - Aircraft Packaging machines - Measuring devices Transport technology - Control units Custom versions targeted for a particular application can be supplied on request.

Technikai információk


Jellemzők
Profilxh
Eredeti hosszúság140 ''
Övszélesség101.6 mm
Fogmagasság22.22 mm
Fogak száma160
Magasság11.2 mm
Eredeti hossz (mm)3556 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre