Összekötőszem lánchoz Renold 12B1S12I
12B-1 Single cranked link - loose fit no. 12
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Renold:12B1S12I
Rubix:605070
EAN:0673766034864



Dokumentumok
Termék leírás : RENOLD Lánc 12B1S12I Összekötoszem
Renold's remarkable control over the bolt/bushing contact ensures that the life span of its chains surpasses that of other brands. Therefore, hardly any initial chain adjustment is required.
Single roller chain, pre-aligned after DIN. Curly flaps. Delivery lengths with an odd number of links, ending on both sides with internal link.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 25,2 g |
|---|---|
| Lánc | bs |
| Lánctávolság | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Hengerátmérő | 12.07 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre