Összekötőszem lánchoz Tsubaki RS16B NP 1 CL SC

RS16B-NP-1 Tsubaki BS connecting link

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tsubaki:RS16B NP 1 CL SC
Rubix:10417266
gyártó:0232160002
EAN:8718472018752
TSUBAKI CONNECTING LINK RS16B-1NP

Műszaki összefoglalás

Lánc16bnpcl
Lánctávolság25.4 mm
Profilsimplex (1)
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TSUBAKI RS16B-CL (SC) BS Patentszem - 232160002


BS NP Chain is a Tsubaki BS chain that has been plated with Nickel. NP Chain has a light corrosion resistance and an attractive appearance. NP Chain is suitable for outdoor conditions exposed to water. There is a 15% reduction in Maximum Allowable Load compared to the corresponding BS chain, so please take this into account when making your chain selection. It has a working temperature range of: -10°C to +60°C.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg69 g
Lánc16bnpcl
Lánctávolság25.4 mm
Profilsimplex (1)
Súly69 g
Ugrások száma11
Hengerátmérő15.88 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre