Összekötőszem lánchoz Renold 12B2SNS26I
12B-2 Double syno connecting shackles - loose fit no. 26
Lásd a műszaki információkatReferencia
Renold:12B2SNS26I
Rubix:604818



Termék leírás : Renold Syno patentszem - 12B2SNS26I
For use in hygiene-sensitive applications or situations where contamination from lubricant is to be avoided, the Renold Syno Nickel-Plated chain displays all the characteristics you need from a chain. With a food industry-approved lubricant within the sintered bush, this chain will not need re-lubricating in almost all instances.
Low-maintenance chains: Syno connecting shackles
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 0,01 g |
|---|---|
| Lánc | 12b2sn |
| Lánctávolság | 19.05 mm |
| Hengerátmérő | 12.07 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre