Összekötőszem lánchoz Tsubaki RS120HT 1 CL CP
RS120-HT-1 Tsubaki ANSI connecting link(cotterpin)
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tsubaki:RS120HT 1 CL CP
Rubix:10417352
gyártó:0142120002
EAN:8718472009583

Műszaki összefoglalás
| Lánc | ansi ht series |
|---|---|
| Lánctávolság | 38.1 mm |
| Profil | simplex (1) |
Dokumentumok
Termék leírás : TSUBAKI RS120-HT-1 ANSI Patentszem(cotterpin) - 142120002
Tsubaki offers Heavy Duty chains for applications that exceed the capabilities of Tsubaki ANSI G7 standard roller chain. Heavy Duty chain should be considered in the following situations:•Harsh environments where the chain will be subjected to heavy impact.•Compact drives for equipment or machines that must work in tight spaces.•When higher transmission power, allowable load or tensile strength is required.•When a lower rate of elastic elongation is required.HT Series chain provides a (10% to 20%) higher Tensile Strength than ANSI G7 Series chain by using through-hardened pins and link plates of the next larger pitch size in ANSI G7 series. HT Series chain also provides a higher shock load resistance and is best suited for low operating speeds - up to 50 m/min Dimensions of the chain are identical to the H Series chain.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 226 g |
|---|---|
| Lánc | ansi ht series |
| Lánctávolság | 38.1 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Súly | 226 g |
| Hengerátmérő | 22.23 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre