Mélyhornyú golyóscsapágyak NTN 16030, Külső átmérő: 225 mm | Szélesség: 24 mm | Belső átmérő: 150 mm

16000 Single Row Deep Groove Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NTN:16030
Rubix:10014897
EAN:4547359258691
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő150 mm
Külső átmérő225 mm
Szélesség24 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : 16030 [NTN]


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)225x225x24 mm
Logisztikai Tömeg3070 g
Belső átmérő150 mm
Külső átmérő225 mm
Szélesség24 mm
Tömítésnyisd ki
A csapágyhézag típusacn
Sorozat16000
Ketrecacél
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r101000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban