Mélyhornyú golyóscsapágyak NTN 16024C3, Külső átmérő: 180 mm | Szélesség: 19 mm | Belső átmérő: 120 mm
16000 Single Row Deep Groove Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
NTN:16024C3
Rubix:10014871
EAN:4547359258592




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 120 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 19 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : 16024C3 [NTN]
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 180x180x19 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1560 g |
| Belső átmérő | 120 mm |
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 19 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 16000 |
| Ketrec | acél |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 63500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 70000 N |
| Súly | 1.56 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre