Elszigetelt csavarhúzó Wera 05006174001

167 i VDE Insulated Screwdriver for TORX® Screws

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Wera:05006174001
Rubix:86283
EAN:4013288036681
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lenyomattorx profil
Pengehossz80 mm
Lenyomat méretetx20

Termék leírás : WERA 167 i VDE Szigetelt TORX® csavarhúzó TX 20x80, 05006174001


Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. “Take it easy" tool finder with colour coding according to profiles and size stamp – for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Erősségek

Insulated blades for secure work at 1,000 volts
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Zinc phosphate plated

Technikai információk


Jellemzők
Lenyomattorx profil
Pengehossz80 mm
Lenyomat méretetx20
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre