Monoblokkés GISS Cutline 867471

2 flute slot drill - hss co8% - short series - tialn coated

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS Cutline:867471
Rubix:10184941
EAN:3660338214523
867471
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Átmérő16 mm
Farok típusaweldon
Vég átmérő16 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 2 FLUTE FÜGGOFARAGÓ - HSS Co8 - KÖZÉPVÁGÁS - HEGESZTETT LAPÁ


DIN 327 N.
DIN 327 N.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő16 mm
Farok típusaweldon
Vég átmérő16 mm
Fogak száma2
Vágási hossz19 mm
Teljes hossz79 mm
Vágóanyaghss-co
Vágási szög30 °
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre