HSS simafúró GISS Cutline 867545
2 size milling bit -
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:867545
Rubix:10184492
EAN:3660338215193

Dokumentumok
Termék leírás : 8 FURATÚ BEFEJEZO MARÓ HSS.E CO8 - D.50
hss co8% rounded edge roughing bit - 8/10 flutes - smooth bore
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Fogak száma | 8 |
| Vágóanyag | hss |
| Magasság | 36 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
