AC villanymotorok Mecaline 891446
3 Phase AC Motor
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:891446
Rubix:10296660
EAN:3660338440946


Műszaki összefoglalás
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 3 kW |
|---|---|
| Feszültség | 230/400 V |
| Sebesség terhelés alatt | 1500 rpm |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE háromfázisú villanymotor, 3 kW, 1500 f/p, B3, 100L, IE3 – 891446
Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.55 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 400/690v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 3KW 1500rpm B3 100L 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Erősségek
Aluminium, RAL7031 paint
Alkalmazások
Rotational power
Technikai információk
Jellemzők
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 3 kW |
|---|---|
| Feszültség | 230/400 V |
| Sebesség terhelés alatt | 1500 rpm |
| Tengelymagasság | 100 mm |
| Pólusok száma | 4 |
| Hatékonysági osztály | ie3 |
| Védettség (IP) | ip55 |
| Tengely átmérő | 28 mm |
| Súly | 26.36 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető