AC villanymotorok Mecaline 891579
3 Phase AC Motor
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:891579
Rubix:10296540
EAN:3660338442278


Műszaki összefoglalás
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 0.75 kW |
|---|---|
| Feszültség | 230/400 V |
| Sebesség terhelés alatt | 1000 rpm |
Dokumentumok
Termék leírás : MOTOR 0,75KW 1000rpm B14 90S 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.55 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 400/690v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 0,75KW 1000rpm B14 90S 230/400v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55
Erősségek
Aluminium, RAL7031 paint
Alkalmazások
Rotational power
Technikai információk
Jellemzők
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 0.75 kW |
|---|---|
| Feszültség | 230/400 V |
| Sebesség terhelés alatt | 1000 rpm |
| Tengelymagasság | 90 mm |
| Pólusok száma | 6 |
| Hatékonysági osztály | ie3 |
| Védettség (IP) | ip55 |
| Tengely átmérő | 24 mm |
| Súly | 13.9 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre