Hátlap a szállemezekhez 3M 28326

3M™ Clean Sanding Disc Pad Hook Saver

Lásd a műszaki információkat

Referencia

3M:28326
Rubix:10401417
gyártó:7000045251
brand logo

Műszaki összefoglalás

Átmérő76.2 mm

Termék leírás : 3M™ Hookit™ Clean Sanding Disc Pad Hook Saver 28326, 3 in 3 Holes, 7000045251, 5 darab/csomag


The 3 holes in hook saver matches the 3 holes in PN20350 Hookit™ Clean Sanding Disc Pad.
Protects the hooks on a new Hookit™ Disc Pad with an inexpensive attachment device to be consumed in the application in place of a more expensive disc pad.

Erősségek

Use in place of an expensive disc pad during applications;Protect hooks on a new Hookit™ Disc Pad;Get an inexpensive attachment device

Alkalmazások

Use to protect new Hookit™ Disc Pad

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő76.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre