Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6205-C-2Z-C3, Külső átmérő: 52 mm | Szélesség: 15 mm | Belső átmérő: 25 mm
62..-C-2Z
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:6205-C-2Z-C3
Rubix:50804
gyártó:0593721760030
EAN:4012802364262





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15 mm |
Termék leírás : FAG 6205-C-2Z-C3 Mélyhornyú golyóscsapágy
Deep groove ball bearings 62..-C-2Z, modified internal design (generation C), main dimensions according to DIN 625-1, gap seals on both sides
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 127 g |
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 15 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 62..-2z |
| Sebesség limit | 18400 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 7800 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 15900 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető