Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6207-Z, Külső átmérő: 72 mm | Szélesség: 17 mm | Belső átmérő: 35 mm
62..-Z
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:6207-Z
Rubix:558017
gyártó:0167203500000
EAN:4012801069762





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 17 mm |
Termék leírás : FAG 6207-Z Mélyhornyú golyóscsapágy
Deep groove ball bearing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 291 g |
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 17 mm |
| Tömítés | egy fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 62..-z |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre