Mélyhornyú golyóscsapágyak Timken 6218-2Z, Külső átmérő: 160 mm | Szélesség: 30 mm | Belső átmérő: 90 mm
6218
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:6218-2Z
Rubix:577158
EAN:0087796293625





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 90 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 30 mm |
Termék leírás : TIMKEN 6218-2Z
Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions
Erősségek
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Alkalmazások
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 90 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 30 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | 6218 |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 71500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 96000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre