Mélyhornyú golyóscsapágyak FAG 6310-RSR-C3, Külső átmérő: 110 mm | Szélesség: 27 mm | Belső átmérő: 50 mm
63..-RSR
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:6310-RSR-C3
Rubix:558384
gyártó:0191100060030
EAN:4012801165594





Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 27 mm |
Termék leírás : FAG 6310-RSR-C3 Mélyhornyú golyóscsapágy
Deep groove ball bearing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1120 g |
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 27 mm |
| Tömítés | egy gumi tömítés |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Sorozat | 63..-rsr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre