Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 7213 BECBP, Külső átmérő: 120 mm | Belső átmérő: 65 mm | Szélesség: 23 mm

72.. Series Angular Contact Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:7213 BECBP
Rubix:202089
gyártó:45514
EAN:7316577292216
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség23 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Ferde hatásvonalú golyOscsapágyak 7213 BECBP [SKF]


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Erősségek

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)23x120x120 mm
Logisztikai Tömeg977 g
Belső átmérő65 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség23 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat72be
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r57000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr69500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban