Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 7215 BECBP, Külső átmérő: 130 mm | Belső átmérő: 75 mm | Szélesség: 25 mm

72.. Series Angular Contact Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:7215 BECBP
Rubix:544334
gyártó:45559
EAN:7316576633577
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő75 mm
Külső átmérő130 mm
Szélesség25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 7215 BECBP ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Erősségek

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)25x130x130 mm
Logisztikai Tömeg1160 g
Belső átmérő75 mm
Külső átmérő130 mm
Szélesség25 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat72be
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r65500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr73500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban