Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 7219 BEP, Külső átmérő: 170 mm | Belső átmérő: 95 mm | Szélesség: 32 mm
72.. Series Angular Contact Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:7219 BEP
Rubix:202699
gyártó:45664
EAN:7316577086655


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 95 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 32 mm |
Termék leírás : Ferde hatásvonalú golyOscsapágyak 7219 BEP [SKF]
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Erősségek
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 32x170x170 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2682 g |
| Belső átmérő | 95 mm |
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 32 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 72be |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 108000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 124000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre