Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 7200 BEP, Külső átmérő: 30 mm | Belső átmérő: 10 mm | Szélesség: 9 mm

7200 Series Angular Contact Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:7200 BEP
Rubix:37575
gyártó:45235
EAN:7316576632617
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő10 mm
Külső átmérő30 mm
Szélesség9 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Ferde hatásvonalú golyOscsapágyak 7200 BEP [SKF]


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Erősségek

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg29,8 g
Belső átmérő10 mm
Külső átmérő30 mm
Szélesség9 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat72be
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r3350 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr7020 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban