Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7311-B-XL-MP-P6, Külső átmérő: 120 mm | Belső átmérő: 55 mm | Szélesség: 29 mm
73..-B
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7311-B-XL-MP-P6
Rubix:556690
gyártó:0191175070000
EAN:4012801283434




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 29 mm |
Termék leírás : FAG 7311-B-XL-MP-P6 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row
Single row angular contact ball bearing, main dimensions according to DIN 628-1, solid brass cage, accuracy P6, modified inner construction, pressure angle 40°
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 29x120x120 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1570 g |
| Belső átmérő | 55 mm |
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 29 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 73..-b |
| Ketrec | sárgaréz |
| Pontosság | p6 (abec 3 / iso class 6) |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre