Ujj Pferd Tools GSB 1530 A 150

Abrasive sleeves GSB 1530 A 150

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Pferd Tools:GSB 1530 A 150
Rubix:10453079
gyártó:42206115
EAN:4007220147863
PFERD Abrasive spiral band GSB 1530 A 150

Műszaki összefoglalás

Átmérő15 mm
Szélesség30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PFERD Csiszolópánt Gsb 1530 A 150 P147863, 42206115


Available in cylindrical and conical form. Abrasive: corundum A is suitable for grinding work with universal application, from fine grinding to very fine grinding on metals and other materials.

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő15 mm
Szélesség30 mm
Szemcse150
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre