Referencia
SKF:HE 311 B
Rubix:543119
gyártó:8397
EAN:7316577033321


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50.8 mm |
|---|---|
| Külső menet | w 55x1/19 |
| Szélesség | 45 mm |
Termék leírás : SKF HE 311 B kúpos hüvely
Adapter sleeves are the most commonly used components for locating bearings with a tapered bore onto a cylindrical seat as they can be used on plain shafts or stepped shafts. They are slit and are supplied complete with a KM lock nut and a MB lock washer.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 57,5x81x81 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 294 g |
| Belső átmérő | 50.8 mm |
| Külső menet | w 55x1/19 |
| Szélesség | 45 mm |
| Külső átmérő | 81 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre