Szorítóhüvelyek FAG H213

Adapter sleeve

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:H213
Rubix:223986
gyártó:0167306230000
EAN:4012801216524
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Külső menetm65x2
Szélesség40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG H213 Szorítóhüvely


Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)40x92x92 mm
Logisztikai Tömeg400 g
Belső átmérő60 mm
Külső menetm65x2
Szélesség40 mm
Külső átmérő85 mm
Sorozath
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre