Szorítóhüvelyek SKF H 2332 L

Tapered Adaptor Sleeve H Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:H 2332 L
Rubix:541103
gyártó:102636
EAN:7316571250670
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő140 mm
Szélesség147 mm
Külső átmérő217 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF H 2332 L kúpos hüvely


Adapter sleeves are the most frequently used fastening elements for bearings with a tapered bore on a cylindrical seat, since they can be used alternatively: on smooth shafts or stepped shafts

Erősségek

- Easy to install
- Complete with lock nut
- Complete with locking device

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)147x217x217 mm
Logisztikai Tömeg8995 g
Belső átmérő140 mm
Szélesség147 mm
Külső átmérő217 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre