Szorítóhüvelyek FAG H3126

Adapter sleeve

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:H3126
Rubix:272039
gyártó:0167311310000
EAN:4012801217057
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő115 mm
Külső menetm130x2
Szélesség92 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG H3126 Szorítóhüvely


Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)92x175x175 mm
Logisztikai Tömeg3740 g
Belső átmérő115 mm
Külső menetm130x2
Szélesség92 mm
Külső átmérő165 mm
Sorozath
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre