Szorítóhüvelyek SKF HE 210

Adapter sleeve for inch shafts Series: HE

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:HE 210
Rubix:544077
gyártó:8384
EAN:7316577108111
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő44.45 mm
Külső menetm 50x1,5
Szélesség35 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF HE 210 kúpos hüvely


Adapter sleeves are the most commonly used components for locating bearings with a tapered bore onto a cylindrical seat as they can be used on plain shafts or stepped shafts. They are slit and are supplied complete with a KM lock nut and a MB lock washer.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)47x74x74 mm
Logisztikai Tömeg255 g
Belső átmérő44.45 mm
Külső menetm 50x1,5
Szélesség35 mm
Külső átmérő74 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre