Szorítóhüvelyek RHP H312

Adapter Sleeve

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

RHP:H312
Rubix:578738
EAN:747023002306
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő55 mm
Szélesség47 mm
Külső átmérő80 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : RHP H312+FS Szorítóhüvely


Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő55 mm
Szélesség47 mm
Külső átmérő80 mm
Sorozath300
Súly0.4 kg
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre