Szűrő szabályozó Mecaline 860286
Adjustment filter
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:860286
Rubix:10172871
EAN:3660338152337

Dokumentumok
Termék leírás : 860286 - REGULATOR FILTER FR2 AUTO FR 1/2
Polymer body. Filtering: 20 microns. Temperature: -10 to 50°C (10 bar). Inlet pressure (with delta P 1 bar): 0 to 15 bar. Output pressure (with delta P 1 bar): 0 to 8 bar. Maximum pressure: 15 bar. Range (with delta P 1 bar): 1.650 Nl/min (6 bar)
Technikai információk
Jellemzők
| Csatlakozás 1 | 1/2 |
|---|---|
| Szűrő finomsága | 20 µm |
| Térfogatáram | 1650 l/min |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre