Áramlásérzékelő Festo SFAM-62-5000L-TG12-2SA-M12
Air Flow Sensor
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:SFAM-62-5000L-TG12-2SA-M12
Rubix:521574
gyártó:565383
EAN:4052568212339
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Átáramlás érz. SFAM-62-5000L-TG12-2SA-& 565383
Flow sensor SFAM-62-5000L-TG12-2SA-M12 565383
Technikai információk
Jellemzők
| Min. feszültség | 15 V |
|---|---|
| Max. feszültség | 30 V |
| Min. hőfok | 0 °C |
| Max. hőfok | 50 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre