Referencia
Optibelt:25 / 14M 3598 AFX
Rubix:10475812
gyártó:1916738
EAN:4014486102031





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3598 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 25 / 14M 3598 AFX Poliuretán fogasszíj - 1916738
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 3598 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 257 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre