Referencia
Optibelt:25 / 14M 5250 AFX
Rubix:10475734
gyártó:1774924
EAN:4014486103212





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 5250 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 25 / 14M 5250 AFX Poliuretán fogasszíj - 1774924
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 5250 mm |
| Övszélesség | 25 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 375 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre