Referencia
Optibelt:40 / 14M 6104 AFX
Rubix:10475691
gyártó:1866798
EAN:4014486103724





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 6104 mm |
| Övszélesség | 40 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 40 / 14M 6104 AFX Poliuretán fogasszíj - 1866798
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 6104 mm |
| Övszélesség | 40 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 436 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre