Referencia
Optibelt:100 / 14M 6202 AFX
Rubix:10475682
gyártó:1824035
EAN:4014486103809





Műszaki összefoglalás
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 6202 mm |
| Övszélesség | 100 mm |
Termék leírás : OPTIBELT 100 / 14M 6202 AFX Poliuretán fogasszíj - 1824035
The ALPHA FLEX timing belt is manufactured without interruption of the tension member; this means an endless spirally wound steel tension cord is used. This optimum combination of extremely strong tension cord and polyurethane makes these timing belts suitable for universal application in areas where high performance must be transmitted synchronously in systems with large centre distances.
Timing Belts, Manufactured Endless
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | 14m |
|---|---|
| Eredeti hosszúság | 6202 mm |
| Övszélesség | 100 mm |
| Anyag | poliuretán |
| Fogmagasság | 14 mm |
| Fogak száma | 443 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre